Menu

Tuyau pour gaz liquide Orangering LPG

Elaflex   |   plus Tuyaux de gaz

imprimer
Le tuyau pour gaz liquide est approprié au butane, au propane, inclus leurs mélanges selon la norme DIN EN 589. Peut également être utilisé pour de nombreux milieux gazeux grâce à l'âme de faible diffusion.
Domaine d'application
  • comme tuyau pour enrouleur pour l'alimentation d'installations industrielles et domestiques
  • comme tuyau pour postes distributeurs de GPL pour véhicules automobiles et chariots élévateurs à gaz
  • pour le remplissage et la vidange de wagons-citernes, bateaux et de véhicules-citernes

Avantages / Modèles
  • résistant à haute pression
  • enveloppe ignifuge
  • résistant au vieillissement et aux UV

Utilisations / Indications
  • seuls les raccords de sécurité conformes à la norme DIN EN 14422 ou DIN EN 14424 avec raccord fixe peuvent être utilisés pour le raccordement et le test de tuyaux pour gaz liquéfiés
  • les tuyaux flexibles doivent être assemblés par des professionnels et soumis à un contrôle de pression et de conductivité conformément à la norme DIN EN 1762
  • ne convient pas à l'ammoniac
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−40 °C à +70 °C

Matériau
  • âme en NBR, lisse, noir, extrudé sans soudure, faible perméation, électroconducteur
  • garniture en textiles tressé à 2 brins de cuivre croisés
  • enveloppe en CR, noir, ignifuge, très résistant à l'abrasion, électroconducteur, résistant à l'ozone, aux UV et au vieillissement

Caractéristiques
  • DIN EN 589
  • DIN EN 1762
  • DVGW DG 4621

Caractéristiques de qualité & certificats

AirGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.