Tuyaux de gaz
La prudence est toujours de mise lors de la manipulation de gaz. Des tuyaux de gaz de haute qualité garantissent une sécurité maximale.
La prudence est toujours de mise lors de la manipulation de gaz. Des tuyaux de gaz de haute qualité garantissent une sécurité maximale.
Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme tuyaux de gaz.
Nos experts vont droit au but
Pour les tuyaux pour gaz, ce sont surtout la résistance au gaz à transporter ainsi qu'une grande étanchéité de la construction du tuyau avec un faible taux de diffusion qui sont importantes.
L'abréviation GPL signifie « gaz de pétrole liquéfié » et désigne, dans le langage courant, les gaz combustibles qui restent liquides à température ambiante sous une pression relativement faible, c'est-à-dire les gaz liquides. Il s'agit par exemple du propane, du butane et de leurs mélanges, qui sont principalement utilisés dans les moteurs à combustion. Les gaz liquéfiés peuvent être transportés à l'aide de tuyaux spéciaux pour gaz liquéfiés.
Les tuyaux et les composants correspondants pour le transvasement et le remplissage de GPL (gaz de pétrole liquéfié) doivent répondre à des exigences de sécurité élevées tout au long de la chaîne de transport, depuis la raffinerie jusqu'à la livraison au consommateur. Pour le chargement et le déchargement du GPL, il est recommandé d'utiliser des tuyaux de ravitaillement en GPL conformes à la norme EN 1762. Leur construction (extrudé sans soudure, avec des inserts tressés) confère à ce type de tuyau une combinaison unique de flexibilité, de sécurité de fonctionnement et de longue durée de vie. Les raccords de tuyau appropriés tels que les brides ACME, NPT, BSP ou DIN/ASA doivent être en acier, en acier inoxydable ou en laiton. Les raccords sont reliés par des demi-coquilles réutilisables.
Le tuyau pour gaz liquide Orangering convient au butane, au propane et à leurs mélanges selon la norme EN 589. En raison de son âme à faible diffusion, ce tuyau pour gaz peut également être utilisé pour de nombreux milieux gazeux comme tuyau à dévidoir pour l'approvisionnement des ménages et des entreprises industrielles, comme tuyau de service pour le ravitaillement en GPL des véhicules automobiles et de manutention ainsi que pour le remplissage et la vidange des wagons-citernes, des camions-citernes et des bateaux.
OXY est l'abréviation d'oxygène. On retrouve cette abréviation dans la désignation des tuyaux adaptés au transport de l'oxygène.
ACE est l'abréviation de acétylène. On retrouve cette abréviation dans la désignation des tuyaux adaptés au transport de l'acétylène.
Tous les catalogues et brochures d’information se trouvent au même endroit
Aller au centre de téléchargementPour des raisons de sécurité, seuls des tuyaux de haute qualité devraient être utilisés pour le transport de gaz combustibles, de gaz liquéfiés ou d'autres gaz dans les installations de gaz. Tous les tuyaux pour gaz, tels que les tuyaux de soudage autogène, les tuyaux pour gaz propane ou les tuyaux pour gaz liquide, doivent en outre être conformes aux normes en vigueur. Les tuyaux de Haberkorn sont toujours un choix sûr.
Pour l'utilisation de milieux à l'état gazeux, vous trouverez dans la gamme Haberkorn un grand choix de tuyaux spécialement conçus pour chaque application :
tuyaux de gaz propane, tuyaux d'acétylène ou tuyaux d'oxygène
tuyaux de frein conformes aux normes en vigueur
tuyaux pour ganz liquide conformes aux normes en vigueur