Menu

Tuyau d'eau en PVC FITT NTS Yellow

Fitt   |   plus Tuyaux d'eau

imprimer

Tuyau d'arrosage, sans torsion, robuste et polyvalent NTS® YELLOW, 6 couches avec revêtement SKY TECH recommandé pour une utilisation intensive et sur de grandes surfaces. Protection spéciale contre les UV et résistance accrue aux coupures et à l'abrasion grâce à un revêtement lisse Sky-Tech.


Domaine d'application
  • arrosage et nettoyage de loisir et professionnel

Avantages / Modèles
  • extrêmement malléable, ne s'emmêle pas et ne se tord pas grâce à la technologie NTS
  • débit d'eau constant, même dans des conditions d'utilisation intensives
  • sans HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
  • 30 ans de garantie avec une utilisation appropriée et adaptée au produit
  • conforme à RoHS et REACH (sans SVHC)

Utilisations / Indications
  • pression de fonctionnement et d'éclatement valeurs indiquées s'appliquent à +23 °C ±2 °C (ISO 291)
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • plage de températures
–20 °C à +60 °C
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • âme 6 couches, jaune
  • garniture, couche protectrice anti-extraterrestre noire, couche intermédiaire jaune, renfort en tissu NTS
  • enveloppe extérieure transparente, revêtement SKY TECH avec protection UV spéciale contre le vieillissement du tuyau

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Eau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.