Menu

Tuyau d'eau TRIX ROTSTRAHL®

Continental   |   plus Tuyaux d'eau

imprimer
Tuyau d'eau multiusage pour l'utilisation professionnelle pour vidange, nettoyage, remplissage, pulvérisation et irrigation.
Domaine d'application
  • industrie et artisanat
  • bâtiment et génie civile
  • entreprises communales
  • agriculture, architecture paysagère et horticulture
  • ateliers et parcs de véhicules
  • exploitation minière

Avantages / Modèles
  • jusqu'à DN 1" sans LABS, sans agent de démoulage et sans graisse
  • faible résistance à l'écoulement
  • hautement flexible tout en étant robuste
  • résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Données techniques
  • plage de températures
−40 °C à +100 °C
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • âme en EPDM, noir, exempt de pores, lisse extrudé
  • garniture en fibres synthétiques
  • enveloppe en EPDM noir avec 6 bandes rouges
    –jusqu'à DN 1" extrudé lisse
    –à partir de DN 1 1/8" structure étoffe

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirChimieEau chaudeEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques