Menu

Tuyau d'eau en PVC FITT NTS Yellow

Fitt   |   plus Tuyaux d'eau

imprimer

Tuyau d'arrosage, sans torsion, robuste et polyvalent NTS® YELLOW, 6 couches avec revêtement SKY TECH recommandé pour une utilisation intensive et sur de grandes surfaces. Protection spéciale contre les UV et résistance accrue aux coupures et à l'abrasion grâce à un revêtement lisse Sky-Tech.


Domaine d'application
  • arrosage et nettoyage de loisir et professionnel

Avantages / Modèles
  • extrêmement malléable, ne s'emmêle pas et ne se tord pas grâce à la technologie NTS
  • débit d'eau constant, même dans des conditions d'utilisation intensives
  • sans HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
  • 30 ans de garantie avec une utilisation appropriée et adaptée au produit
  • conforme à RoHS et REACH (sans SVHC)

Utilisations / Indications
  • pression de fonctionnement et d'éclatement valeurs indiquées s'appliquent à +23 °C ±2 °C (ISO 291)

Données techniques
  • plage de températures
–20 °C à +60 °C
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • âme 6 couches, jaune
  • garniture, couche protectrice anti-extraterrestre noire, couche intermédiaire jaune, renfort en tissu NTS
  • enveloppe extérieure transparente, revêtement SKY TECH avec protection UV spéciale contre le vieillissement du tuyau

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Eau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques