Menu

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC LUISIANA

Continental   |   plus Tuyaux d'eau

imprimer
Tuyau en PVC léger, flexible et résistant à la pliure avec spirale en PVC dur utilisable en tant que tuyau d'aspiration et de pression pour des produits alimentaires et des liquides.
Domaine d'application
  • pour la bière, le vin, le vinaigre, etc.

Avantages / Modèles
  • léger
  • flexible
  • résistant au pliage
  • facile à nettoyer
  • résistant aux intempéries
  • résistant à un grand nombre de produits chimiques
  • qualité alimentaire

Utilisations / Indications
  • Est prévu pour le contact avec des liquides aqueux, des acides et de l'alcool (jusqu'à 20 %), pour les simulants A, B, et C, pour un contact répété de 2 heures maximum à une température maximale de +70 °C.
  • valeurs indiquées s'appliquent à +23 °C ± 2 °C (ISO 291)
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • plage de températures
−5 °C à +60 °C
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • âme en PVC, jaune-transparent, lisse
  • garniture, spirale en PVC dur
  • enveloppe en PVC, jaune-transparent

Caractéristiques
  • directive 78/142/CEE
  • règlement (CE) n° 1895/2005
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques