Menu

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC ARMORVIN HNP

Continental   |   plus Tuyaux d'eau

imprimer
Tuyau transparent PVC en version lourde comprenant une spirale en fil d'acier galvanisé, utilisable en tant que tuyau d'aspiration et de pression pour liquides.
Domaine d'application
  • pompes à vide
  • machines agricoles
  • installations d'irrigation
  • constructions navales
  • installations chimiques
  • nettoyage des égouts
  • véhicules communaux
  • industrie alimentaire

Avantages / Modèles
  • hautement flexible
  • robuste
  • résistance à la pression accrue
  • résistant à l'abrasion
  • bonne résistance chimique
  • qualité alimentaire

Utilisations / Indications
  • valeurs indiquées s'appliquent à +23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Données techniques
  • plage de températures
 −5 °C à +65 °C
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • âme en PVC souple, transparent, lisse
  • garniture, spirale en fil d'acier galvanisé
  • enveloppe en PVC souple, transparent, lisse

Caractéristiques
  • directive 78/142/CEE
  • règlement (CE) n° 1895/2005
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques