Menu

Tuyau d'aspiration et de pression ARMORVIN HNA

Continental   |   plus Tuyaux d'eau

imprimer
Tuyau transparent en PVC souple avec une spirale en fil d'acier galvanisé, utilisable en tant que tuyau d'aspiration et de pression pour produits alimentaires et liquides.
Domaine d'application
  • construction et agriculture
  • industrie agro-alimentaire
  • industrie

Avantages / Modèles
  • hautement flexible
  • robuste
  • résistant aux intempéries
  • qualité alimentaire

Utilisations / Indications
  • valeurs indiquées s'appliquent à +23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Données techniques
  • plage de températures
−5 °C à +65 °C
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • âme en PVC souple, transparent, lisse
  • garniture, spirale en fil d'acier galvanisé
  • enveloppe en PVC souple, transparent, lisse

Caractéristiques
  • directive 78/142/CEE
  • règlement (CE) n° 1895/2005
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques