Menu

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC H-Plus avec spirale en acier

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux d'eau

imprimer
Tuyau flexible en PVC souple avec une spirale en fil d'acier galvanisé intégrée, lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, utilisation universelle.
Domaine d'application
  • industrie
  • industrie agro-alimentaire
  • construction et agriculture

Avantages / Modèles
  • transparent
  • surface lisse
  • résistant aux UV

Utilisations / Indications
  • pression de fonctionnement et d'éclatement valeurs indiquées s'appliquent à +23 °C

Données techniques
  • plage de températures
–15 °C à +65 °C
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • PVC, trois couches, en polyester à haute résistance et spirale en fil d'acier galvanisé

Caractéristiques
  • règlement (UE) n° 10/2011 (catégories A, B, C, D1)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques