Menu

Tuyau à neige H-Plus Kristall

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux à neige

Imprimer
Tuyau à neige Trevira jaune fluo, entièrement synthétique, avec double tissu et environ 1,5 m de tuyau de protection blanc aux deux extrémités.
Avantages / Modèles
  • s'enroule à plat
  • résistant à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • liaison sûre tuyau/robinetterie ne peut être garantie qu'en utilisant la conception spéciale et harmonisée en kit raccordement et raccord du tuyau à neige
  • l'utilisation de demi-coquilles avec des raccords à bras de leviers classiques constitue un risque d'accident élevé
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • pression de fonctionnement
60 bar
  • pression d'éclatement
140 bar
  • facteur de sécurité
2,33:1

Matériau
  • tuyau Trevira, entièrement synthétique

Caractéristiques de qualité & certificats

Eau


Téléchargements