Tuyaux d'eau, tuyaux plats H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Les tuyaux d'eau et les tuyaux plats sont utilisés de diverses manières dans l'industrie et l'artisanat.

Les tuyaux d'eau et les tuyaux plats sont utilisés de diverses manières dans l'industrie et l'artisanat.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux d'eau
Tuyau d'eau pour l'utilisation dans les conditions rigoureuses dans le bâtiment, l'industrie, l'agriculture et jardin.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux d'eau
Tuyau flexible en nitrile léger et rainuré pour l'irrigation.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux d'eau
Tuyau, flexible et léger pour l'eau et l'air comprimé, polyvalent pour l'industrie, la construction, l'agriculture et le jardin.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux d'eau
Tuyau spiralé en PVC léger, flexible et résistant à la pliure pour les liquides alimentaires avec spirale en PVC dur en version alimentaire.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux d'eau
Tuyau flexible en PVC souple avec une spirale en fil d'acier galvanisé intégrée, lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, utilisation universelle.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux d'eau
Tuyau d'aspiration et de pression en caoutchouc, modèle pouvant être coupé à la longueur d'utilisation souhaitée. Approprié pour les matières fécales, la boue et les eaux usées.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux d'eau
Tuyau d'aspiration et de pression H-Plus en caoutchouc avec des manchons sans spirale pour le montage simple de robinetteries à l'aide de bandes de fixation de tuyaux ou de colliers, approprié pour les matières fécales, la boue et les eaux usées.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats
Tuyau Trevira enroulable à plat, bien visible, avec raccords Storz. Convient à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats
Tuyau Trevira enroulable à plat, adapté à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats
Tuyau Trevira enroulable à plat avec raccords Storz. Convient à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats
Tuyau Trevira enroulable à plat avec raccords Storz et surface à picots pour une très grande résistance à l'abrasion. Convient à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde....
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats
Tuyau en Trevira enroulable à plat, approprié pour l'industrie et le bâtiment en tant que tuyau d'alimentation en eau et tuyau d'évacuation pour pompe immergée.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats
Tuyau plat en PVC enroulable pour le transport de liquides à utiliser dans l'agriculture et pour l'évacuation de l'eau.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux à neige
Tuyau à neige Trevira jaune fluo, entièrement synthétique, avec double tissu et environ 1,5 m de tuyau de protection blanc aux deux extrémités.
Nos experts vont droit au but
Un tuyau d'eau ne peut être utilisé pour l'eau potable que s'il est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'eau potable.
Dans notre gamme, il existe une catégorie spécifique pour les tuyaux d'eau potable.
Oui, les tuyaux d'air comprimé peuvent également être utilisés pour l'eau.
En fonction de l'application, de la résistance, de la pression et de la température, un tuyau d'air comprimé peut être utilisé sans problème pour d'autres applications. Il convient toutefois de bien vérifier cela au cas par cas. Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans cette démarche.
Les tuyaux d'arrosage ne sont pas seulement utilisés dans le jardin pour arroser les plantes – ils sont utilisés dans les secteurs les plus divers, comme le bâtiment ou l'industrie. En raison des différentes exigences auxquelles ils doivent répondre, les tuyaux d'arrosage sont disponibles en différentes variantes et versions. Nous proposons une large gamme de tuyaux spécialement conçus pour l'eau.
Les tuyaux d'eau existent dans les variantes les plus diverses : des tuyaux d'eau en PVC ou des tuyaux d'eau en caoutchouc utilisés comme tuyaux de pression ou tuyaux d'aspiration et de pression pour l'industrie aux tuyaux de rinçage des égouts, en passant par les tuyaux de pression en PE pour les systèmes de conduites d'eau et les tuyaux plats comme les tuyaux d'incendie ou les tuyaux de construction. Cette grande diversité de tuyaux pour le transport de l'eau est importante pour pouvoir couvrir les différentes exigences qui résultent des nombreux domaines d'application différents des tuyaux d'eau. Tous les tuyaux d'eau ne peuvent pas être utilisés pour toutes les applications. Les diverses variantes de tuyaux d'arrosage sont adaptées à l'utilisation prévue et se distinguent surtout par leur structure, leur résistance à la pression et le matériau dans lequel ils sont fabriqués.

Tuyaux d'eau : Cette catégorie comprend les tuyaux d'eau sous pression et les tuyaux d'aspiration et de refoulement d'eau pour différentes applications dans l'industrie et également dans le secteur du bâtiment.
Tuyaux de pression en PE : Cette variante des tuyaux d'eau est généralement utilisée pour les systèmes de conduites d'eau.
Tuyaux de curage de canalisations : ils servent à nettoyer les canalisations et sont utilisés sur les véhicules de curage de canalisations.
Tuyaux plats : Parmi les tuyaux plats, on compte les tuyaux de construction extrêmement robustes, les tuyaux de pompes submersibles, les tuyaux de drainage des toits ainsi que les tuyaux d'incendie pour les véhicules d'extinction.
Tuyaux à neige : Ils servent à transporter l'eau vers les canons à neige.
Si un tuyau d'eau doit également être utilisé pour le transport d'eau potable, il faut veiller à ce qu'il soit conforme à la recommandation KTW catégorie A et à la norme DVGW-W270. Vous trouverez ces tuyaux spéciaux pour l'eau potable dans une catégorie spécifique de la gamme Haberkorn. Vers les tuyaux d'eau potable.