Menu

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR L Trivolution

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport léger pour des substances solides abrasives et pour des milieux gazeux, de plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Domaine d'application
  • construction d'installations et de machines
  • robotique et automatisation
  • industrie chimique, agroalimentaire et pharmaceutique
  • industrie de l'imprimerie et du papier

Avantages / Modèles
  • hautement résistant à l'abrasion
  • flexible
  • haute résistance à la traction et à la rupture
  • rayons de courbure très réduits
  • bonne résistance aux produits chimiques, à l'essence, aux huiles, aux UV et à l'ozone
  • exempt d'halogènes
  • résistant aux microbes
  • antistatique en permanence

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • epaisseur de paroi entre les spirales
env. 0,7 mm
  • plage de températures
−40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C
  • électroconducteur DIN EN ISO 8031
R <109 Ω

Matériau
  • polyester-polyuréthane pur
  • spirale en fil d'acier à ressort moulée, bloquée en rotation et en translation

Caractéristiques
  • DIN 26057
  • DIN ISO 4649:2021
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • électroconducteur selon DIN EN ISO 8031:2008
  • TRGS 727

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAirAspirationGazHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques