Menu

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR HX Trivolution

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport lourd, avec spirale renforcée pour le transport de produits extrêmement abrasifs et de matériaux problématiques.
Domaine d'application
  • gravillonnage de toits plats
  • machines à travailler le bois
  • tuyau de travail pour silos et entreprises de chargement
  • tuyau de transport pour marchandises problématiques, p. ex. sable, gravier, céréales, granulés à teneur en CCA

Avantages / Modèles
  • difficilement inflammable
  • résistant aux microbes
  • antistatique en permanence
  • résistance élevée au vide accrues et à la pression maximale
  • flexible
  • bonne résistance aux produits chimiques, à l'essence, à l'huile, aux UV et à l'ozone
  • exempt d'halogène 

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • épaisseur de paroi entre les spirales
 env. 2 mm
  • plage de températures
−40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C
  • électroconducteur DIN EN ISO 8031
R <109 Ω

Matériau
  • polyester-polyuréthane pur
  • spirale en acier à ressort  moulée, bloquée en rotation et en translation

Caractéristiques
  • comportement au feu selon DIN 4102 B1
  • DIN 26057
  • DIN ISO 4649:2021
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • électroconducteur selon DIN EN ISO 8031:2008
  • TRGS 727

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAirAspirationGazHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques