Menu

Tuyau d'aspiration SUPERFLEX PU R

Continental   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de soufflage très résistant à l'abrasion, particulièrement flexible, en PU 100 % avec spirale en fil d'acier cuivré incorporée, utilisable de manière universelle pour l'aspiration de milieux secs et très abrasifs et comme tuyau de protection avec une protection mécanique élevée.
Domaine d'application
  • industrie du bois
  • machines à traiter le bois
  • pour l'aspiration de milieux secs et très abrasifs, tels que les copeaux et la poussière

Avantages / Modèles
  • très flexible
  • haute résistance à l'abrasion
  • bonne résistance aux UV et aux intempéries

Utilisations / Indications
  • pression de fonctionnement/résistance au vide valeurs indquées s'appliquent à +23 °C
  • tolérance sur les longueurs et les dimensions ±5

Données techniques
  • épaisseur de paroi
0,5–0,8 mm
  • plage de températures
–40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C

Matériau
  • polyuréthane (PU), clair transparent

Caractéristiques
  • comportement au feu selon DIN 4102 B1
  • directive 2011/65/UE (directive RoHS)
  • DM 21/03/73
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • règlement (CE) n° 1895/2005
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAirAspiration


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques