Menu

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR Performance

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport lourd pour des substances solides, liquides et gazeux extrêmement abrasives, qui présente des conditions d'écoulement optimales des pertes de débit minimales grâce à sa paroi intérieure absolument lisse et sans espace mort.
Domaine d'application
  • technique de l'air et de la climatisation
  • industrie chimique, agroalimentaire et pharmaceutique
  • matériaux en vrac et construction

Avantages / Modèles
  • hautement résistant à l'abrasion et absolument flexible
  • haute résistance à la traction et à la rupture
  • haute résistance au vide et à la pression
  • bonne résistance aux produits chimiques, à l'essence, aux huiles, aux UV et à l'ozone
  • exempt d'halogènes
  • résistant aux microbes
  • antistatique en permanence

Données techniques
  • epaisseur de paroi entre les spirales
 env. 2,5 mm
  • plage de températures
−40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C
  • électroconducteur DIN EN ISO 8031
R <109 Ω

Matériau
  • polyuréthane optimisé pour l'application, dureté 60 Shore A
  • spirale en acier à ressort moulée, bloquée en rotation et en translation

Caractéristiques
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • électroconducteur selon DIN EN ISO 8031:2008
  • TRGS 727

Caractéristiques de qualité & certificats

AbrasionAirAspirationGazHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques