Menu

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR L Food

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport léger et flexible pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.
Domaine d'application
  • industrie agroalimentaire, pharmaceutique et chimique

Avantages / Modèles
  • optimal sur le plan de l'écoulement
  • résistant à l'abrasion
  • hautement flexible
  • haute résistance à la traction et à la rupture
  • rayons de courbure très réduits
  • sans odeur ni goût
  • bonne résistance aux produits chimiques, aux UV et à l'ozone
  • exempt d'halogènes
  • résistant aux microbes et à l'hydrolyse

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieu et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • épaisseur de paroi entre les spirales
 env. 0,7 mm
  • plage de températures
−40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C

Matériau
  • polyéther-polyuréthane pur, qualité alimentaire (FDA), transparent
  • spirale en fil d'acier inoxydable 1.4310 à ressort

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • TRGS 727
  • règlement (UE) n° 10/2011 (catégories A, B, C, D2, E)
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAirAlimentairesAspirationGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques