Menu

Tuyau pharmaceutique et alimentaire TUFLUOR® PTFE PHARM

plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau de chimie pour aspiration et pour compression selon DIN EN 12115 pour l'industrie chimique, pour produits chimiques et solvants divers. Testé selon les principales normes pour les matériaux en contact avec les aliments.
Domaine d'application
  • industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire

Avantages / Modèles
  • très bonne résistance chimique et mécanique
  • haute résistance thermique
  • sans phtalate

Utilisations / Indications
  • ne convient pas pour les substances telles que le trifluorure de chlore, le chlore et le fluor gazeux, le difluorure d'oxygène, le phosgène et les alcalis fondus (par ex. le sodium)
  • ne doit pas être utilisé pour le sang ou des fluides corporels humains

Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−40 °C à +150 °C
  • électroconducteur DIN EN 12115 classe M
R<10² Ω

Matériau
  • âme en Teflon® PTFE, transparent/pigmenté blanc, lisse, co-extrudé
  • garniture, inserts en textile synthétique, spirale en fil d'acier galvanisée, tresse de cuivre
  • enveloppe en EPDM, blanc, lisse, impressions tissu, résistant à l'abrasion, au vieillissement, résistant à l'ozone

Caractéristiques
  • 3-A® Sanitary Standards 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies
  • DIN EN 12115:2021
  • DIN EN ISO 10993-5
  • DM 21/03/73
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • règlement (CE) n° 1907/2006 (réglement REACH)
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011
  • règlement (UE) n° 2020/1245
  • USP (US Pharmacopeia) classe VI

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesChimieEau chaudeEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques