Menu

Tuyau d'aspiration SUPERFLEX PU R DIN 4102-B1, difficilement inflammable

Continental   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration en feuille et d'aspiration spécial, ultra-légère pour l'industrie du bois, renforcés par une spirale en fil d'acier cuivré. Conforme à la norme DIN 4102-B1.
Domaine d'application
  • transport de copeaux, de poussière et de matériaux abrasifs

Avantages / Modèles
  • extrêmement compressible avec une flexibilité maximale
  • résistant aux UV et aux intempéries, à l'hydrolyse et aux microbes
  • résistant aux solvants, à l'huile et à l'essence
  • difficilement inflammable

Utilisations / Indications
  • pression de fonctionnement/résistance au vide valeurs indiquées s'appliquent à +23 °C

Données techniques
  • épaisseur de paroi
0,5–0,8 mm
  • plage de températures
–40 °C à +90 °C

Matériau
  • polyuréthane de polyester, transparent

Caractéristiques
  • comportement au feu selon DIN 4102 B1

Caractéristiques de qualité & certificats

AbrasionAirAspiration


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.