Menu

Tuyau d'aspiration Master-PUR LF Trivolution, DIN 4102 B1, difficilement inflammable

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport léger pour les matières solides, les liquides et les gaz qui provoquent l'abrasion. Peut également être utilisé comme tuyau de protection contre les contraintes mécaniques.
Domaine d'application
  • transport de particules à grains fins telles que les poussières et les poudres
  • aspiration de brouillards d'huile
  • aération
  • aspiration de poussières de bois
  • industrie du bois
  • machines à travailler le bois
  • transport de copeaux

Avantages / Modèles
  • rayons de courbure très réduits
  • extrêmement compressible (1:5) et durablement résistant à la pliure
  • bonne résistance aux produits chimiques, à l'essence, aux huiles, aux UV et à l'ozone
  • exempt d'halogènes
  • résistant aux microbes
  • antistatique en permanence
  • difficilement inflammable

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • epaisseur de paroi entre les spirales
env. 0,4 mm
  • plage de températures
−40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C
  • electroconducteur DIN EN ISO 8031
R <109 Ω

Matériau
  • polyester-polyuréthane pur
  • spirale en acier à ressort

Caractéristiques
  • comportement au feu selon DIN 4102 B1
  • DIN 26057
  • DIN ISO 4649:2021
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • TRGS 727

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAirAspirationGazHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques