Menu

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR STEP, DIN 4102 B1, difficilement inflammable

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport très léger, flexible et résistant au piétinement, approprié pour les zones du sol où les tuyaux courants qui risquent d'être durablement déformés en raison des conditions rigoureuses.
Domaine d'application
  • dans l'industrie et le traitement du bois en tant que tuyau de protection
  • transport de produits solides abrasifs, de milieux liquides et gazeux
  • industrie du bois
  • machines à travailler le bois
  • transport de copeaux

Avantages / Modèles
  • résistant à l'abrasion
  • résistant au piétinement, à l'écrasement par des véhicules et résistance mécanique élevée
  • excellentes propriétés de rappel
  • bonne résistance aux produits chimiques, à l'essence, aux huiles, aux UV et à l'ozone
  • difficilement inflammable

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • epaisseur de paroi entre les spirales
 env. 0,5 mm
  • plage de températures
−40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C

Matériau
  • polyester-polyuréthane pur contenant des agents ignifuges
  • spirale en polyuréthane, difficilement inflammable, tresse de cuivre intégrée

Caractéristiques
  • BGI 739-2
  • comportement au feu selon DIN 4102 B1
  • DIN ISO 4649:2021
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • exigences de l'association allemand du bois
  • TRGS 727

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAirAspirationGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques