Menu

Tuyau d'aspiration SUPERFLEX PU R DIN 4102-B1, difficilement inflammable

Continental   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration en feuille et d'aspiration spécial, ultra-légère pour l'industrie du bois, renforcés par une spirale en fil d'acier cuivré. Conforme à la norme DIN 4102-B1.
Domaine d'application
  • transport de copeaux, de poussière et de matériaux abrasifs

Avantages / Modèles
  • extrêmement compressible avec une flexibilité maximale
  • résistant aux UV et aux intempéries, à l'hydrolyse et aux microbes
  • résistant aux solvants, à l'huile et à l'essence
  • difficilement inflammable

Utilisations / Indications
  • pression de fonctionnement/résistance au vide valeurs indiquées s'appliquent à +23 °C

Données techniques
  • épaisseur de paroi
0,5–0,8 mm
  • plage de températures
–40 °C à +90 °C

Matériau
  • polyuréthane de polyester, transparent

Caractéristiques
  • comportement au feu selon DIN 4102 B1

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAirAspiration


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques