Menu

Tuyau d'aspiration et de transport Flamex B se, DIN 4102 B1, difficilement inflammable

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport très léger et flexible, pour le transport de substances solides abrasives. Egalement comme tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Domaine d'application
  • industrie du bois
  • machines à travailler le bois
  • transport de copeaux

Avantages / Modèles
  • optimal sur le plan de l'écoulement
  • hautement résistant à l'abrasion
  • rayons de courbure très réduits
  • durablement résistant à la pliure
  • bonne résistance aux produits chimiques, à l'essence, aux huiles, aux UV et à l'ozone
  • exempt d'halogènes
  • difficilement inflammable

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • epaisseur de paroi entre les spirales
0,7 mm
  • plage de températures
−40 °C à +90 °C, brièvement +125 °C

Matériau
  • polyester-polyuréthane pur contenant des agents ignifuges
  • spirale en fil d'acier à ressort moulée

Caractéristiques
  • BGI 739-2
  • comportement au feu selon DIN 4102 B1
  • DIN 26057
  • exigences de l'association allemand du bois

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAirAspiration


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques