Menu

Tuyau d'aspiration et de transport LUISIANA PU ANTISTATICO

Continental   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC spiralé, léger, flexible et résistant à la pliure, avec spirale en PVC dur, en version antistatique avec âme en PU très résistante à l'abrasion.
Avantages / Modèles
  • dérivation des charges électrostatiques en cas de mise à la terre des deux côtés du fil de cuivre
  • qualité alimentaire
  • résistant à l'abrasion
  • résistance maximale à la compression

Utilisations / Indications
  • les valeurs indiquées pour la pression de fonctionnement et la résistance au vide sont valables à +23 °C

Données techniques
  • plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • antistatique
0,075 Ω/m

Matériau
  • PU, très résistant à l'abrasion, transparent avec spirale grise
  • spirale en PVC dur

Caractéristiques
  • directive 78/142/CEE
  • DM 21/03/73
  • règlement (CE) n° 1895/2005
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011

Caractéristiques de qualité & certificats

AbrasionAlimentairesEau