Menu

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR L EL

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport léger, flexible, électroconducteur approprié pour les zones dangereuses nécessitant une certaine conductivité électrique. Tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Domaine d'application
  • métallurgie et fabrication d'outils
  • industrie chimique, pharmaceutique et agroalimentaire
  • matériaux en vrac et construction

Avantages / Modèles
  • hautement résistant à l'abrasion et extrêmement flexible
  • bonne résistance aux produits chimiques, à l'essence, aux huiles, aux UV et à l'ozone
  • exempt d'halogènes

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieu et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • épaisseur de paroi entre les spirales
env. 0,7 mm
  • plage de températures
−40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C
  • électroconducteur
R <103 Ω

Matériau
  • polyuréthane électroconducteur, noir
  • spirale en acier à ressort

Caractéristiques
  • DIN 26057
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • TRGS 727

Caractéristiques de qualité & certificats

AbrasionAirAspirationChimieGazHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques