Menu

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR H EL

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport mi-lourd, très flexible, électroconducteur approprié pour les zones dangereuses nécessitant une certaine conductivité électrique et en tant que tuyau spécial pour aspirateurs industriels dans des zones protégées contre les explosions. Tuyau de protection contre les contraintes mécaniques.
Domaine d'application
  • matériaux en vrac et construction
  • traitements des surfaces
  • industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique

Avantages / Modèles
  • hautement résistant à l'abrasion et bonne flexibilité
  • bonne résistance aux produits chimiques, à l'essence, aux huiles, aux UV et à l'ozone
  • exempt d'halogènes

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieu et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • épaisseur de paroi entre les spirales
env. 1,4 mm
  • plage de températures
−40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C
  • électroconducteur
R <10Ω

Matériau
  • polyuréthane électroconducteur, noir
  • spirale en acier à ressort

Caractéristiques
  • DIN 26057
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • TRGS 727

Caractéristiques de qualité & certificats

AbrasionAirAspirationChimieGazHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques