Menu

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PE L-EL

Masterflex   |   plus Tuyaux en spirale

imprimer
Tuyau d'aspiration et de transport léger, adapté aux zones dangereuses où la conductivité électrique est requise.
Domaine d'application
  • transport de particules fines telles que poussières et poudres
  • aspiration de fluides agressifs gazeux et liquides
  • extraction de brouillard d'huile

Avantages / Modèles
  • très flexible
  • haute résistance à la traction et à la rupture
  • bonne résistance aux produits chimiques, à l'essence, à l'huile, aux UV et à l'ozone
  • exempt d'halogènes

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieu et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • épaisseur de paroi entre les spirales
env. 0,7 mm
  • plage de températures
–40 °C à +60 °C, brièvement jusqu'à +120 °C
  • électroconducteur
R <104 Ω

Matériau
  • polyéthylène électroconducteur, noir
  • spirale en acier à ressort

Caractéristiques
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • TRGS 727

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAirAspirationChimieGazHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques