Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de soufflage très résistant à l'abrasion, particulièrement flexible, en PU 100 % avec spirale en fil d'acier cuivré incorporée, utilisable de manière universelle pour l'aspiration de milieux secs et très abrasifs et comme tuyau de protection avec une protect...
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau spiralé en PVC, avec spirale en PVC dur jaune, élastique même au froid. Âme résistante à l'abrasion en polyuréthane. Utilisation partout où une grande résistance à l'abrasion de l'âme ou de la couverture est nécessaire.
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC spiralé, léger, très flexible et résistant à la pliure, avec spirale en PVC dur et fil de cuivre extérieur.
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration en feuille et d'aspiration spécial, ultra-légère pour l'industrie du bois, renforcés par une spirale en fil d'acier cuivré. Conforme à la norme DIN 4102-B1.
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC spiralé, léger, flexible et résistant à la pliure, avec spirale en PVC dur, en version antistatique avec âme en PU très résistante à l'abrasion.
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration EVA, non renforcé. Convient au nettoyage des piscines et à l'aspiration de l'air, de la poussière, des fumées et autres gaz d'échappement.
Continental | Tuyaux en spirale
Pour tuyau d'aspirateur EVA, à visser.
Nos experts vont droit au but
Oui, il existe des tuyaux de pression spéciaux pour le transport de produits alimentaires. L'enveloppe des tuyaux de pression doit être de qualité alimentaire et conforme aux règlements européens 10/2011 et CE 1935/2004.
Grâce aux procédés de production les plus modernes, il est possible de rendre le polyester-polyuréthane, plus résistant à l'abrasion, résistant aux microbes grâce à des additifs spéciaux. Les microbes peuvent se former à court terme en cas de contact prolongé avec des substances terreuses ou des dépôts d'herbe, de feuilles, de boue, etc. L'humidité associée à la chaleur accélère ce processus. En l'absence d'équipement adéquat, les enzymes libérées par les microbes provoquent une scission des liaisons ester et une fragilisation du plastique pouvant aller jusqu'à sa désintégration. Les types de polyéthers sont également résistants à l'attaque microbienne, mais leur comportement à l'abrasion est nettement moins bon.
Les tuyaux en polyuréthane sont :
résistants à l'abrasion et donc très durables (réduisent les coûts d'entretien)
résistants à la chaleur, ce qui permet une utilisation polyvalente
résistants au froid jusqu'à –40 °C
faciles à nettoyer, car la surface intérieure est très lisse
résistant aux microbes
antistatiques et difficilement inflammables, ce qui les rend sûrs même dans des conditions extrêmes
flexible et léger, ce qui facilite la manipulation
Les tuyaux d'aspiration en PU et les tuyaux de transport en PU sont utilisés pour le transport de matières solides comme les granulés, les copeaux de bois ou le fer et le sable. Ces tuyaux sont donc particulièrement adaptés au transport de produits abrasifs et à l'utilisation dans l'industrie de transformation du bois, où ils convainquent surtout par leur longue durée de vie.
La qualité des tuyaux d'aspiration en PU et des tuyaux de transport en PU se mesure à l'élasticité de rebondissement et à la résistance à l'abrasion de l'âme du tuyau.
Les éléments de raccord moulés sur les tuyaux spiralés permettent un raccordement optimisé de l'armature et du tuyau grâce à une transition lisse. En outre, ils sont légers, étanches aux gaz et aux liquides et résistants aux chocs. Les éléments de raccord moulés permettent d'obtenir des connexions résistantes à la traction, aux chocs et mises à la terre. Les tuyaux spiralés avec des éléments de raccord moulés sont disponibles sur demande.
Les tuyaux en PUR ont une abrasion d'env. 25–30 mm³. Comparé à d'autres matériaux de tuyaux, c'est une très bonne valeur.
En comparaison :
tuyaux en caoutchouc – valeur d'abrasion d'env. 40–150 mm³
tuyaux en PVC souple – valeur d'abrasion d'env. 100 mm³
tuyaux en TVC – valeur d'abrasion d'env. 200 mm³
tuyaux en PUR-EL – valeur d'abrasion d'env. 45 mm³
Les matières plastiques, comme toutes les matières organiques, sont inflammables. Le comportement au feu d'une matière n'est toutefois pas une propriété du matériau et est influencé par différents critères. La complexité des facteurs d'influence rend impossible une description complète et généralement valable du comportement au feu des matières plastiques, car le risque d'incendie dépend par exemple de l'épaisseur et de la forme de l'enveloppe, du nombre et de la disposition des objets combustibles et d'autres circonstances d'utilisation. C'est pourquoi le comportement au feu des matières plastiques ne doit pas être décrit par des expressions qui prêtent à confusion, telles que « auto-extinguible » ou « non inflammable », mais de préférence par la norme DIN correspondante. Les tuyaux contenant des additifs ignifuges portent la mention « difficilement inflammable » selon la norme DIN 4102 B1.
Le gonflement est l'absorption de substances liquides ou gazeuses par des matières solides, donc par la structure du tuyau. Les conséquences sont une augmentation du volume et du poids associée à une diminution correspondante des valeurs mécaniques. Après l'évaporation de la substance qui a pénétré dans le tuyau et la diminution du gonflement qui en résulte, les propriétés initiales du produit sont pratiquement retrouvées. Le gonflement est donc un processus réversible.
Les tuyaux en polyester-polyuréthane (PU) ont d'excellentes caractéristiques mécaniques.
très grande résistance à l'abrasion
grande élasticité
très bonne résistance au vieillissement
très bonne résistance au vieillissement
Ils ne sont toutefois pas très résistants à la chaleur, ne résistent pas aux produits chimiques et résistent mal à l'humidité/microbes.
En revanche, les tuyaux en polyéther-polyuréthane résistent bien à l'humidité et aux microbes.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.