Menu
imprimer
Tuyau de sablage de haute qualité extrêmement durable grâce à l'âme très résistante à l'abrasion, pour la promotion de milieux hautement abrasifs.
Domaine d'application
  • pour le sablage au jet de sable et le sablage à la ferraille
  • pour le nettoyage des surfaces en pierre dure, en béton ou en métal

Avantages / Modèles
  • durée de vie très longue
  • âme électroconductrice
  • hautement résistante à l'abrasion
  • résistant à l'ozone et aux intempéries

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−40 °C à +70 °C
  • abrasion de l'âme
<35 mm³

Matériau
  • âme en NR, noir, lisse, conducteur, très résistant à l'abrasion
  • garniture, inserts textiles, synthétique, à haute résistance et fil de cuivre antistatique
  • enveloppe en SBR, noir, résistant à l'ozone et aux intempéries, résistant à l'abrasion

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 1307
  • DIN EN ISO 3861

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionEau