Menu

Tuyau de sablage SM1® STRAHLMEISTER

Semperit   |   plus Tuyaux de transport, tuyaux de pression

imprimer
Tuyau spécial de tous les superlatifs destiné aux usages professionnels présentant une durabilité très longue grâce à sa couche d'usure hautement résistante aux milieux très abrasifs.
Domaine d'application
  • industrie du bâtiment pour l'acheminement de béton prêt à l'emploi et de béton sec ainsi que de ciment
  • pour sablage et grenaillage, par exemple sable quartzeux, grenaille d'acier, corindon, verre

Avantages / Modèles
  • durée de vie très longue
  • âme électroconductrice et hautement résistante à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Données techniques
  • facteur de sécurité
3,5:1
  • plage de températures
−35 °C à +80 °C
  • abrasion de l'âme DIN ISO 4649:2021
Ø 36 mm3

Matériau
  • âme en SBR/NR/BR, noir, lisse, électroconducteur
  • garniture, renforcement en fibres textile, enroulées
  • enveloppe en SBR, noir, antistatique, impression tissu

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 3861
  • DIN ISO 4649:2021

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques