Menu
imprimer
Tuyau de sablage de haute qualité extrêmement durable grâce à l'âme très résistante à l'abrasion, pour la promotion de milieux hautement abrasifs.
Domaine d'application
  • pour le sablage au jet de sable et le sablage à la ferraille
  • pour le nettoyage des surfaces en pierre dure, en béton ou en métal

Avantages / Modèles
  • durée de vie très longue
  • âme électroconductrice
  • hautement résistante à l'abrasion
  • résistant à l'ozone et aux intempéries

  • EN ISO 3861
  • EN ISO 1307

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−40 °C à +70 °C
  • abrasion de l'âme
<35 mm³

Matériau
  • âme en NR, noir, lisse, conducteur, très résistant à l'abrasion
  • garniture, inserts textiles, synthétique, à haute résistance et fil de cuivre antistatique
  • enveloppe en SBR, noir, résistant à l'ozone et aux intempéries, résistant à l'abrasion

Certifications

AbrasionEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques