Menu
Imprimer
Tuyau de sablage de haute qualité extrêmement durable grâce à l'âme très résistante à l'abrasion, pour la promotion de milieux hautement abrasifs.
Domaine d'application
  • pour le sablage au jet de sable et le sablage à la ferraille
  • pour le nettoyage des surfaces en pierre dure, en béton ou en métal

Avantages / Modèles
  • durée de vie très longue
  • âme électroconductrice
  • hautement résistante à l'abrasion
  • résistant à l'ozone et aux intempéries

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−40 °C à +70 °C
  • abrasion de l'âme
<35 mm³

Matériau
  • âme en NR, noir, lisse, conducteur, très résistant à l'abrasion
  • garniture, inserts textiles, synthétique, à haute résistance et fil de cuivre antistatique
  • enveloppe en SBR, noir, résistant à l'ozone et aux intempéries, résistant à l'abrasion

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 1307
  • DIN EN ISO 3861

Caractéristiques de qualité & certificats

AbrasionEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques