Menu

Tuyau de transport PU NORFLEX® PUR 441 FOOD

plus Tuyaux de transport, tuyaux de pression

imprimer
Tuyau de pression en PU flexible et résistant à l'abrasion pour les liquides, les gaz et les solides abrasifs dans les industries agro-alimentaire et pharmaceutique.
Domaine d'application
  • industrie pharmaceutique
  • industrie agro-alimentaire, pour le transport des produits tels que le riz, aliments secs, produits céréaliers, sucre, lait en poudre, poudre, café, thé, céréales, farine, aliments surgelés
  • refroidissement du moule d'injection, conduite d'eau de refroidissement
  • poudrage, la pulvérisation de poudre dans l'industrie de l'imprimerie
  • comme tuyau d'eau de lavage pour machines à laver industrielles
  • comme l'air comprimé, l'eau de refroidissement, le chauffage, l'eau ou le tuyau de tissu

Avantages / Modèles
  • renforcé de tissu
  • très flexible
  • très résistant à l'abrasion
  • résistant à l'écrasement et au piétinement
  • sans goût, ni odeur
  • résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
  • très bonne flexibilité à froid
  • conforme RoHS
  • convient pour aliments

  • règlement (UE) n° 10/2011
  • règlement (UE) n° 2015/174
  • règlement UE (CE) n° 1935/2004
  • règlement UE (EC) n° 2023/2006 (GMP)

Données techniques
  • plage de températures
–40 °C à +90 °C, brièvement jusqu'à +125 °C

Matériau
  • polyuréthane éther premium spécial (Pre-PUR®), lisse à l'intérieur et à l'extérieur, transparent

Certifications

AirAspirationAlimentairesAbrasion