Menu

Tuyau d'ensilage H-Plus sans spirale, blanc

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux de transport, tuyaux de pression

imprimer
Tuyau de transporteur sans spirale, pour le passage des aliments secs et poussiéreux, des aliments pour animaux et des céréales.
Domaine d'application
  • remplissage et déchargement de silos et de véhicules de transport de silos

Avantages / Modèles
  • par âme brillante pas d'abrasion inquiétante
  • particulièrement adapté aux granulés alimentaires et plastiques légers

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−35 °C à +85 °C
  • abrasion de l'âme
Ø 100 mm³
  • fil de cuivre de mise à la terre/raccord
R <106 Ω

Matériau
  • âme en NR/BR, blanc, lisse, isolant
  • garniture en câble textile, tresse de cuivre
  • enveloppe en SBR, noir, impression tissu

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionAlimentairesEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques