Menu

Tuyau d'ensilage H-Plus sans spirale, noir

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux de transport, tuyaux de pression

imprimer
Tuyau de transport sans spirale, pour le passage de ciment, sable, gravier, granulés.
Domaine d'application
  • remplissage et déchargement de silos et de véhicules de transport de silos

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
–30 °C à +85 °C
  • abrasion de l'âme
Ø 50 mm³
  • fil de cuivre de mise à la terre/raccord
R <106 Ω

Matériau
  • âme en NR/BR, noir, lisse
  • garniture en cordon textile, fil de cuivre
  • enveloppe en SBR, noir, impression de tissu

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques