H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Tuyau spécial, flexible et hautement résistant à l'abrasion présentant une haute résistance transversale pour le transport de mortier, chapes, béton, enduit, plâtre et autres milieux mouillés abrasifs.
Semperit | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Tuyau spécial flexible hautement résistant à l'abrasion présentant une résistance transversale pour le transport de milieux mouillés abrasifs, avec une durée de vie prolongée grâce à la réalisation de l'âme et de l'enveloppe avec des qualités de caoutchouc résistantes à l'abrasio...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Tuyau hautement résistant à l'abrasion approprié au gunitage et à la pulvérisation de chapes. La construction spéciale de ce tuyau garantit une durée de vie exceptionnelle, même avec des produits à transporter très coupants.
Nos experts vont droit au but
Les tuyaux de gunitage sont surtout utilisés dans la construction de tunnels – où l'air ou les matières solides comme le béton et le matériau de gunitage doivent souvent être transportés sur de longues distances. C'est pourquoi il est important que les tuyaux soient très résistants à l'abrasion et robustes afin de ne pas être endommagés par le matériel transporté. En outre, ils doivent résister à une pression élevée, présenter de bonnes propriétés d'écoulement et ne doivent en aucun cas se boucher facilement. Pour les tuyaux de gunitage, c'est surtout la construction qui est déterminante : plus l'âme est solide, plus ils sont durables et plus ils durent longtemps. De plus, une pose aussi droite que possible prolonge sensiblement la durée de vie du tuyau.
Les tuyaux pour mortier, également appelés tuyaux pour enduit, sont principalement utilisés sur les machines à enduire pour le transport de mortier, de plâtre, de béton, de chape, de ciment et d'autres produits humides et abrasifs.