Menu

Tuyau de transport SIGMA® white FS 3340

Semperit   |   plus Tuyaux de transport, tuyaux de pression

imprimer
Tuyau d'aspiration et de pression alimentaire pour le transport pneumatique et hydraulique d'aliments solides et poussiéreux.
Domaine d'application
  • transport de milieux solides et poussiéreux tels que les aliments pour animaux, les produits de silos, les céréales, les granulés plastiques de couleur claire, les substances huileuses, etc.

Avantages / Modèles
  • résistant à l'abrasion
  • âme antistatique
  • couverture électroconductrice, résistante aux huiles et/ou aux intempéries et à l'eau de mer
  • installation très facile grâce à un système de raccordement spécialement développé
  • utilisation très flexible grâce à sa conception modulaire
  • échange simple du tuyau grâce à un système de raccordement externe et divisé
  • réutilisation des raccords est généralement possible
  • qualité alimentaire

Utilisations / Indications
  • le système de transport SIGMA® est un système de ligne complet avec toutes les pièces associées
  • raccords et joints standard
  • réducteurs, coudes, branches, adaptateurs, dispositifs d'arrêt, etc. sur demande

Données techniques
  • facteur de sécurité
3.2:1
  • plage de températures
–35 °C à +80 °C

Matériau
  • âme en NBR/PVC, blanc, antistatique, résistant à l'abrasion, alimentaire
  • âme portée Ø 140 mm³ (selon DIN ISO 4649:2014)
  • garniture, inserts textiles enveloppés, spirale en fil d'acier galvanisé
  • enveloppe en CR, noir, ondulé, impression textile, électroconducteur, résistant à l'abrasion, résistant à l'huile et aux intempéries

Caractéristiques
  • DIN ISO 4649:2021
  • recommandation BfR XXI cat. 4

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques