Menu

Tuyau de transport SIGMA® plus FS 3320

Semperit   |   plus Tuyaux de transport, tuyaux de pression

imprimer
Tuyau d'aspiration et de pression de qualité supérieure, avec une enveloppe MSHA de haute qualité, une âme plus épaisse et un indicateur d'usure coloré pour une détection précoce de l'abrasion, pour le transport pneumatique et hydraulique de milieux extrêmement abrasifs.
Domaine d'application
  • transport de milieux abrasifs tels que le ciment, le sable de fonderie, le phosphate, le quartz, la dolomite, le verre concassé, les aliments mélangés secs, les céréales, l'écorce, les copeaux de bois, etc.

Avantages / Modèles
  • enveloppe MSHA de haute qualité
  • extrêmement résistant à l'abrasion grâce à une âme épaisse
  • indicateur d'usure coloré pour une détection précoce de l'abrasion
  • particulièrement robuste et flexible
  • électroconducteur
  • enveloppe résistante aux intempéries et à l'eau de mer
  • haute résistance aux flammes
  • installation très facile grâce à un système de raccordement spécialement développé
  • utilisation très flexible grâce à sa conception modulaire
  • échange simple du tuyau grâce à un système de raccordement externe et divisé
  • réutilisation des raccords est généralement possible

Utilisations / Indications
  • le système de transport SIGMA ® est un système de ligne complet avec toutes les pièces associées
  • raccords et joints (standard)
  • réducteurs, coudes, branches, adaptateurs, dispositifs d'arrêt, etc. sur demande

Données techniques
  • facteur de sécurité
3.2:1
  • plage de températures
–35 °C à +80 °C

Matériau
  • âme en NR/BR/SBR, noir, électroconducteur, résistant à l'usure, indicateur d'usure coloré
  • âme portée Ø 50 mm³ (selon DIN ISO 4649:2014)
  • garniture, inserts textiles enveloppés, spirale en fil d'acier galvanisé
  • enveloppe en EPDM/SBR (approuvé MSHA), noir, ondulé, impression textile, électroconducteur, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries

Caractéristiques
  • DIN ISO 4649:2021
  • MSHA IC-08/24

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbrasionEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques