Menu

Système de tuyaux de transport CONTI® ULTIMATE Continental

Catégories dans Système de tuyaux de transport CONTI® ULTIMATE Continental
Tuyaux de transport, tuyaux de pression 3 Système de tuyaux de transport CONTI® ULTIMATE 3 plusmoins
Filtrer les produits dans Système de tuyaux de transport CONTI® ULTIMATE Continental
Fabricant: Continental Réinitialiser tout
Affichage de 1-3 sur 3 éléments.
dans Système de tuyaux de transport CONTI® ULTIMATE Continental
à la vue en listeà la vue en tuile
Tuyau d'aspiration et de transport CONTI® ULTIMATE | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de transport CONTI® ULTIMATE

Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression

Tuyau d'aspiration et de tansport CONTI® ULTIMATE robuste et résistant à l'abrasion pour l'industrie minière, adapté au transport hydraulique de milieux hautement abrasifs avec une longue durée de vie.

Bride fixe CONTI® ULTIMATE | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
consulté
Acheté
Bride fixe CONTI® ULTIMATE

Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression

Bride fixe CONTI® ULTIMATE robuste et inoxydable en alliage d'aluminium à haute résistance pour tuyau d'aspiration et de transport CONTI® ULTIMATE avec un schéma de perçage adapté aux raccords selon la norme EN 1092-1.

Joint de bride CONTI® ULTIMATE | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
consulté
Acheté
Joint de bride CONTI® ULTIMATE

Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression

Joint de bride en caoutchouc CONTI® ULTIMATE avec renfort en acier pour tuyau d'aspiration et de tansport CONTI® ULTIMATE comme connexion optimale entre le tuyau et le raccord.

Affichage de 1-3 sur 3 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Markus Pfister
Markus Pfister
Responsable de la gamme Haberkorn pour Système de tuyaux de transport CONTI® ULTIMATE