Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Tuyau d'aspiration et de tansport CONTI® ULTIMATE robuste et résistant à l'abrasion pour l'industrie minière, adapté au transport hydraulique de milieux hautement abrasifs avec une longue durée de vie.
Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Bride fixe CONTI® ULTIMATE robuste et inoxydable en alliage d'aluminium à haute résistance pour tuyau d'aspiration et de transport CONTI® ULTIMATE avec un schéma de perçage adapté aux raccords selon la norme EN 1092-1.
Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Joint de bride en caoutchouc CONTI® ULTIMATE avec renfort en acier pour tuyau d'aspiration et de tansport CONTI® ULTIMATE comme connexion optimale entre le tuyau et le raccord.
Nos experts vont droit au but
Les systèmes de tuyaux de transport sont des composants adaptés les uns aux autres, composés d'un tuyau, d'un raccord et d'une connexion, qui sont utilisés pour le transport pneumatique et hydraulique de matériaux abrasifs tels que le ciment, le sable de fonderie, le phosphate, le quartz, la dolomite, le verre écrasé, les aliments composés secs, les céréales, les écorces, etc.
Les systèmes de tuyaux de transport courants sont entre autres le système Performer de Trelleborg, le système Sigma® de Semperit et le système Ultimate de Contitech.
Oui, les systèmes de tuyaux de transport sont également adaptés, selon leurs dimensions, à un vide de –0,7 à –0,9 bar.