Tuyaux antiusure Continental
Les tuyaux résistants à l'abrasion servent principalement à transporter des matières solides telles que des granulés, des copeaux de bois ou de fer et du sable.

Les tuyaux résistants à l'abrasion servent principalement à transporter des matières solides telles que des granulés, des copeaux de bois ou de fer et du sable.
Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Tuyau d'aspiration et de tansport CONTI® ULTIMATE robuste et résistant à l'abrasion pour l'industrie minière, adapté au transport hydraulique de milieux hautement abrasifs avec une longue durée de vie.
Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Bride fixe CONTI® ULTIMATE robuste et inoxydable en alliage d'aluminium à haute résistance pour tuyau d'aspiration et de transport CONTI® ULTIMATE avec un schéma de perçage adapté aux raccords selon la norme EN 1092-1.
Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Joint de bride en caoutchouc CONTI® ULTIMATE avec renfort en acier pour tuyau d'aspiration et de tansport CONTI® ULTIMATE comme connexion optimale entre le tuyau et le raccord.
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de soufflage très résistant à l'abrasion, particulièrement flexible, en PU 100 % avec spirale en fil d'acier cuivré incorporée, utilisable de manière universelle pour l'aspiration de milieux secs et très abrasifs et comme tuyau de protection avec une protect...
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau spiralé en PVC, avec spirale en PVC dur jaune, élastique même au froid. Âme résistante à l'abrasion en polyuréthane. Utilisation partout où une grande résistance à l'abrasion de l'âme ou de la couverture est nécessaire.
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC spiralé, léger, très flexible et résistant à la pliure, avec spirale en PVC dur et fil de cuivre extérieur.
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration en feuille et d'aspiration spécial, ultra-légère pour l'industrie du bois, renforcés par une spirale en fil d'acier cuivré. Conforme à la norme DIN 4102-B1.
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC spiralé, léger, flexible et résistant à la pliure, avec spirale en PVC dur, en version antistatique avec âme en PU très résistante à l'abrasion.
Continental | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration EVA, non renforcé. Convient au nettoyage des piscines et à l'aspiration de l'air, de la poussière, des fumées et autres gaz d'échappement.
Continental | Tuyaux en spirale
Pour tuyau d'aspirateur EVA, à visser.
Nos experts vont droit au but
L'abrasion des tuyaux est la perte de matériau à l'intérieur des surfaces des tuyaux due à la séparation de petites particules par frottement. Ces processus d'usure sont généralement appelés usure pour le caoutchouc, le plastique et d'autres matériaux.
Le contrôle de la conductivité électrique des conduites de tuyaux est particulièrement important pour une utilisation dans des zones EX. Des ouvriers spécialement formés testent non seulement la pression et l’étanchéité, mais aussi la résistance électrique des conduites de tuyaux. Différentes résistances électriques maximales s'appliquent en fonction de la conduite de tuyau et de l'utilisation prévue. Nous nous chargeons volontiers du contrôle de la conductivité électrique pour vous.
Les tuyaux en polyuréthane sont :
résistants à l'abrasion et donc très durables (réduisent les coûts d'entretien)
résistants à la chaleur, ce qui permet une utilisation polyvalente
résistants au froid jusqu'à –40 °C
faciles à nettoyer, car la surface intérieure est très lisse
résistant aux microbes
antistatiques et difficilement inflammables, ce qui les rend sûrs même dans des conditions extrêmes
flexible et léger, ce qui facilite la manipulation
Dans l'industrie du bâtiment, les tuyaux de sablage sont principalement utilisés pour le sablage et le grenaillage de ferraille, par exemple avec du gravier d'acier, du corindon, du verre ou pour le nettoyage de surfaces dures en pierre, béton ou métal, mais aussi pour le transport de béton humide ou sec et de ciment.
Les tuyaux d'ensilage avec âme noire sont des tuyaux de transport pour le passage de ciment, de sable, de gravier et de granulés.
Les tuyaux d'ensilage à âme blanche sont des tuyaux de transport pour le passage de denrées alimentaires sèches et pulvérulentes, d'aliments pour animaux et de céréales. Ils sont particulièrement adaptés aux denrées alimentaires et aux granulés de plastique clairs.
Les tuyaux résistants à l'abrasion permettent de transporter des matériaux qui, en raison de leur nature, développent une grande friction lors du transport. Cela signifie que l'âme et, en partie, l'enveloppe des tuyaux résistants à l'abrasion sont particulièrement stables et de grande qualité. La qualité des tuyaux résistants à l'abrasion ne se mesure toutefois pas uniquement à la résistance à l'abrasion, mais aussi à l'élasticité de rebondissement de l'âme du tuyau.
L'abrasion est la perte de matière indésirable sur les surfaces, qui résulte du frottement de deux matériaux - ce que l'on appelle l'usure. Pour le caoutchouc ou les élastomères, l'abrasion est déterminée sur la base de la norme DIN ISO 4649. Pour ce faire, les éprouvettes sont pressées avec un support sur un tambour cylindrique en rotation. Selon le procédé, les supports peuvent également tourner. La perte de masse permet de déterminer la perte de volume relative et l'indice de résistance à l'abrasion. La perte de volume est indiquée en mm3.
Matériau | Valeur d'usure |
|---|---|
PUR | env. 25–30 mm3 |
Caoutchouc | env. 40–150 mm3 |
PVC souple | env. 100 mm3 |
TPV | env. 200 mm3 |
PUR EL | env. 45 mm3 |