Menu
Tuyau spiralé

Tuyaux antiusure

Les tuyaux résistants à l'abrasion servent principalement à transporter des matières solides telles que des granulés, des copeaux de bois ou de fer et du sable.

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme tuyaux antiusure.

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR L Bio Based | Tuyaux en spirale
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR L Bio Based

Masterflex | Tuyaux en spirale

Tuyau d'aspiration et de transport léger et modérément flexible en polyéther polyuréthane (PUR) biosourcé, qui dispose d'une très bonne résistance aux produits chimiques, aux huiles et à l'essence.

Tuyau d'aspiration et de transport CONTI® ULTIMATE | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de transport CONTI® ULTIMATE

Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression

Tuyau d'aspiration et de tansport CONTI® ULTIMATE robuste et résistant à l'abrasion pour l'industrie minière, adapté au transport hydraulique de milieux hautement abrasifs avec une longue durée de vie.

Bride fixe CONTI® ULTIMATE | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
consulté
Acheté
Bride fixe CONTI® ULTIMATE

Continental | Tuyaux de transport, tuyaux de pression

Bride fixe CONTI® ULTIMATE robuste et inoxydable en alliage d'aluminium à haute résistance pour tuyau d'aspiration et de transport CONTI® ULTIMATE avec un schéma de perçage adapté aux raccords selon la norme EN 1092-1.

Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR L Trivolution | Tuyaux en spirale
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR L Trivolution

Masterflex | Tuyaux en spirale

Tuyau d'aspiration et de transport léger pour des substances solides abrasives et pour des milieux gazeux, de plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.

Grandes marques en tuyaux antiusure
Toutes marques

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Markus Pfister
Markus Pfister
Responsable de la gamme Haberkorn pour Tuyaux antiusure
Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse
Regarder maintenant Télécharger la brochure

Tous les catalogues et brochures d’information se trouvent au même endroit

aller au centre de téléchargement

Tuyaux pour le transport de milieux abrasifs

Les tuyaux résistants à l'abrasion permettent de transporter des matériaux qui, en raison de leur nature, développent une grande friction lors du transport. Cela signifie que l'âme et, en partie, l'enveloppe des tuyaux résistants à l'abrasion sont particulièrement stables et de grande qualité. La qualité des tuyaux résistants à l'abrasion ne se mesure toutefois pas uniquement à la résistance à l'abrasion, mais aussi à l'élasticité de rebondissement de l'âme du tuyau.

Système de distribution en tuyaux spiralés dans un hall industriel
Par exemple, lors du transport de granulés de plastique, l'âme du tuyau est soumise à d'énormes contraintes. Les tuyaux spiralés sont spécialement conçus pour le transport de tels milieux abrasifs.

La résistance à l'usure des tuyaux

L'abrasion est la perte de matière indésirable sur les surfaces, qui résulte du frottement de deux matériaux - ce que l'on appelle l'usure. Pour le caoutchouc ou les élastomères, l'abrasion est déterminée sur la base de la norme DIN ISO 4649. Pour ce faire, les éprouvettes sont pressées avec un support sur un tambour cylindrique en rotation. Selon le procédé, les supports peuvent également tourner. La perte de masse permet de déterminer la perte de volume relative et l'indice de résistance à l'abrasion. La perte de volume est indiquée en mm3.

Valeurs d'usure du caoutchouc et du plastique

Matériau

Valeur d'usure

PUR

env. 25–30 mm3

Caoutchouc

env. 40–150 mm3

PVC souple

env. 100 mm3

TPV

env. 200 mm3

PUR EL

env. 45 mm3

Des hommes en train de bétonner avec un tuyau à béton
Dans l'industrie du bâtiment en particulier, les tuyaux sont soumis à de fortes contraintes lors du transport de milieux humides et abrasifs comme le béton, le mortier ou la chape. Les tuyaux spécialement conçus pour ces conditions et ces milieux y résistent.