Menu

Douille de sertissage LPH pour tuyaux basse pression

Lüdecke   |   plus Manchons de presse

imprimer
Sertissage de tuyaux simple, rapide et sûr avec l'appareil de montage manuel SPR 333. Aucun risque de blessure, un raccord propre et inséparable.
Utilisations / Indications
  • diamètre intérieur de la douille de sertissage doit être env. 2 mm plus grand que le diamètre extérieur du tuyau
  • sertissage de tuyau SPR 333 ne peut être utilisé que jusqu'à la taille LPH-23.

Données techniques
  • pression de fonctionnement
16 bar

Matériau
  • acier recuit, galvanisé et passivé jaune