Lüdecke | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Pince spéciale pour le montage de colliers double-oreille.
Lüdecke | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage robuste, simple et sécurisé, en 2 pièces avec languettes mobiles, pour divers raccords et applications.
Lüdecke | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage robuste, simple et sécurisé, en 2 pièces avec languettes mobiles, pour robinetteries de sécurité avec collerette de sécurité.
Pour un montage sûr et fiable des raccords de tuyaux sur les tuyaux, le bon système de fixation est essentiel. Qu'il s'agisse de demi-coques, de colliers de serrage ou d'embouts de sertissage, des raccords de tuyaux mal montés ou mal choisis peuvent entraîner des fuites, des dommages prématurés et une défaillance des tuyaux. Il en résulte non seulement des coûts, mais aussi des risques importants pour la santé et l'environnement.
En fonction de l'utilisation et du tuyau, différents types de raccords de tuyaux peuvent être utilisés :
Type de fixation | Indications | Utilisation/application |
|---|---|---|
Demi-coques ou coques de serrage | Entourent le tuyau et la collerette de maintien de de l'armature. Excellent maintien et protection contre la sortie de de l'armature. | Tuyaux pour produits chimiques jusqu'à 16 bar, tuyaux pour produits alimentaires, tuyaux pour huiles minérales, tuyaux industriels |
Il s'agit notamment de colliers de serrage à crémaillère, de colliers de serrage, de colliers de serrage à boulon, de colliers de serrage à une ou double oreille, de bandes continues, etc. | Tuyaux d'eau, tuyaux polyvalents avec de faibles pressions de fonctionnement | |
Douilles de sertissage et douilles à vis | Douilles de sertissage : pressées sur le tuyau au moyen de presses spéciales – non réutilisables. Douilles à vis : faciles à monter soi-même. Le manchon, le tuyau et l'armature sont vissés. Disponible chez Haberkorn sur demande. | Tuyaux d'air, tuyaux d'huile, tuyaux industriels, tuyaux alimentaires, tuyaux pour utilisation pharmaceutique |
Fixation par fil | Ne blesse pas les tuyaux en tissu grâce à sa section ronde aux endroits critiques de l'embout de fixation et résiste aux pressions correspondantes. | Tuyaux plats (tuyaux d'incendie, tuyaux de construction, tuyaux à neige) |
Le montage inapproprié de composants de conduites en tuyaux tels que les fixations de tuyaux peut entraîner des dommages prématurés et une défaillance de la conduite en tuyaux. Dans notre centre de montage et de contrôle doté d'un équipement moderne, des ouvriers spécialisés et des personnes qualifiées se chargent volontiers de la fabrication de votre conduite de tuyaux, y compris de la fixation correcte des armatures avec des demi-coquilles, des colliers de serrage à crémaillère, des colliers de serrage à boulon, des bandes de fixation, des douilles de sertissage, des colliers de serrage à oreille ou du fil métallique – bien entendu toujours dans le respect de la directive sur les équipements sous pression et des prescriptions nationales et internationales. Vous recevez le tuyau prêt à l'emploi d'un seul fournisseur. En savoir plus sur le service d'assemblage et de montage de Haberkorn.