Elaflex | Coquilles de serrage
La spirale anti-pliure en acier inoxydable est utilisée pour renforcer la zone située derrière l'armature et protéger le tuyau contre les dommages dus à la pliure. Elle est particulièrement recommandée pour les conduites de tuyau très sollicitées.
Elaflex | Coquilles de serrage
La spirale anti-pliure en acier inoxydable selon la norme DIN EN 14423 est utilisée pour renforcer la zone située derrière l'armature et protéger le tuyau de vapeur contre les dommages dus à la pliure. Elle est particulièrement recommandée pour les conduites de tuyau de vapeur tr...
Nos experts vont droit au but
Les pièces de raccord de tuyau pour les douilles de serrage doivent être utilisées conformément à la norme EN 14420-1 (anciennement DIN 2817). Pour les applications à vapeur, il faut spécialement utiliser des demi-coquilles adaptées aux robinetteries pour vapeur. Avant la mise en service, mais au plus tôt 24 heures après le montage des robinetteries sur le tuyau, les vis de la coquille de serrage doivent être serrées une nouvelle fois.
Les coquilles ou demi-coquilles de serrage conformes à la norme EN 14420 sont une possibilité de très grande qualité pour relier le tuyau et l'armature. Grâce aux quatre vis à six pans creux, on obtient une force de serrage élevée sur le profil rainuré qui presse le tuyau sur l'armature. De plus, les coquilles de serrage ont l'avantage de ne pas avoir d'arêtes vives, ce qui réduit considérablement le risque de blessure. Un autre avantage est le montage et le démontage simples et rapides, sans outils spéciaux.
Tout d'abord, le tuyau est serré dans un étau. Une fois que l'armature est insérée dans le tuyau, on peut déjà commencer le prémontage de la demi-coquille. Pour le prémontage des coquilles de serrage, nous recommandons d'utiliser des vis deux fois plus longues que les vis d'origine fournies. Celles-ci sont placées et serrées en croix. Ce n'est qu'ensuite que les vis d'origine sont utilisées. Il faut veiller à ce que la barre de sécurité de la coquille de serrage se trouve directement en face de la collerette de sécurité de la robinetterie.
Oui, les coquilles ou demi-coquilles de serrage vissées peuvent être resserrées, démontées et réutilisées.
Le système de collier de serrage est fabriqué pour tous les robinetteries conformes à la norme EN 14420, qui ont une embout lisse et disposent du collier de suspension correspondant.