Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à crémaillère ABA W1 selon SS 2298.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à crémaillère ABA W1 selon SS 2298.
Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage flexible avec filetage à vis sans fin en acier pour une fixation sûre, rapide et simple des tuyaux et des raccords.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à crémaillère H-Plus W4 selon DIN 3017, partie 1.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à crémaillère ABA W4 selon SS 2298.
Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage flexible avec filetage à vis sans fin en acier inoxydable pour une fixation sûre, rapide et simple des tuyaux et des robinetteries.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Tournevis flexible à tête hexagonale, pour collier de serrage, pour faciliter l'installation.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Grâce à sa excellente force de serrage, le collier de serrage est particulièrement adapté aux petits diamètres et aux tuyaux à paroi mince.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Grâce à sa excellente force de serrage, le collier de serrage est particulièrement adapté aux petits diamètres et aux tuyaux à paroi mince.
Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à boulon, en une ou deux pièces, avec un pont à bords relevés et des boulons qui empêchent la rupture du matériau du tuyau. Le collier de serrage à boulon est parfaitement adapté à une utilisation avec des tuyaux et des raccords industriels.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Exécution en 1 pièce avec boulon rond.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier large robuste pour un maintien sûr et en douceur des gros tuyaux. Le collier robuste et résistante aux acides est utilisée là où des forces de serrage élevées sont requises, ainsi que des exigences élevées en termes de durabilité et de fiabilité, malgré des conditions de
Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à boulon, en une ou deux pièces, avec un pont à bords relevés et des boulons qui empêchent la rupture du matériau du tuyau. Le collier de serrage à boulon est parfaitement adapté à une utilisation avec des tuyaux et des raccords industriels.
Oetiker | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à 1 oreille en continu avec force de serrage accrue, disponible en acier inoxydable ou en acier.
Oetiker | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage double-oreille avec 2 tubes de pressage, pour fixation de tuyau dans les plages de pression basses et moyennes, pour décharge de traction.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à double-oreille ABA avec 2 oreilles de pression, pour la fixation de tuyaux sous faible et moyenne pression, soulagement de la traction.
Oetiker | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Pince spéciale avec lame de coupe latérale pour le montage des colliers de serrage à oreille et des colliers de serrage.
Lüdecke | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Pince spéciale pour le montage de colliers double-oreille.
Lüdecke | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage robuste, simple et sécurisé, en 2 pièces avec languettes mobiles, pour divers raccords et applications.
Lüdecke | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage robuste, simple et sécurisé, en 2 pièces avec languettes mobiles, pour robinetteries de sécurité avec collerette de sécurité.
Nos experts vont droit au but
Collier de serrage à crémaillère
Les colliers de serrage à crémaillère sont principalement utilisés pour fixer des embouts de tuyaux sur des tuyaux lisses. Les filetages de la vis de réglage s'engagent dans les trous et modifient ainsi le diamètre intérieur du collier. Le collier de serrage à crémaillère est la solution parfaite pour les applications simples, par exemple pour l'eau et l'air.
Collier de serrage à boulon
La particularité des colliers de serrage à boulon, également appelés colliers de serrage, est qu'ils sont serrés par deux boulons intégrés dans la bande. L'un des boulons est muni d'un trou de passage et l'autre d'un filetage. Le collier est tendu par la vis qui rapproche les deux boulons. Grâce à leur construction robuste, les colliers de serrage à boulon peuvent générer une force de serrage très élevée et sont donc en mesure de monter des tuyaux durs et lourds au plus près de l'embout de tuyau. Par rapport aux brides de tuyaux, ils présentent une plage de serrage beaucoup plus réduite. Les colliers de serrage à boulon existent en une ou deux pièces.
Colliers de serrage à oreilles
Les colliers de serrage à oreilles présentent l'avantage de pouvoir être montés rapidement et facilement, sans vis et avec un faible encombrement. Ce type de pince permet de créer des raccords robustes et puissants d'un tuyau sur un embout.
Colliers de serrage pour tuyaux à air comprimé
Les colliers de serrage pour tuyaux à air comprimé sont des raccords de tuyaux robustes, simples et sûrs. Ils se composent de deux parties avec des languettes mobiles et sont utilisés pour différentes armatures et applications.
La plage de serrage des colliers de serrage est le diamètre intérieur du collier de serrage. La plage de serrage est toujours indiquée de à, car le collier de serrage est variable et le diamètre n'est jamais le même. La première valeur correspond au réglage le plus petit possible et la deuxième valeur au réglage le plus grand.
La largeur de la bande représente la largeur de la bande métallique des colliers de serrage. Un collier de serrage étroit est moins encombrant et s'utilise surtout dans les situations étroites, tandis qu'une bande métallique plus large offre un maintien plus sûr.