Menu
Tuyaux enroulés sur une palette

Tuyaux et armatures Semperit

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Tuyaux et armatures Semperit
Fabricant: Semperit Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 29 éléments.
dans Tuyaux et armatures Semperit
à la vue en listeà la vue en tuile
Tuyau multiusage MP20 EPDM | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage MP20 EPDM

Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage hautement flexible, adapté au transport d'air, d'eau et de nombreux produits chimiques dans l'industrie et l'agriculture.

Tuyau multiusage SUPREME® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage SUPREME®

Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau polyvalent hautes performances SUPREME® avec une résistance maximale à la température et à l'huile pour une utilisation universelle dans diverses applications polyvalentes exigeantes, telles que les machines de moulage par injection.

Tuyau de vapeur DS1 ultra 210 °C, 18/55 bar | Tuyaux de vapeur
consulté
Acheté
Tuyau de vapeur DS1 ultra 210 °C, 18/55 bar

Semperit | Tuyaux de vapeur

Tuyau multiusage de qualité pour le transport de vapeur saturée et d'eau chaude dans l'industrie chimique et pétrochimique, ainsi que dans la construction d'installations, l'industrie du bâtiment et la construction navale. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées de l'i...

Tuyau de vapeur DS3 Sempersteam 164 °C, 6/18 bar | Tuyaux de vapeur
consulté
Acheté
Tuyau de vapeur DS3 Sempersteam 164 °C, 6/18 bar

Semperit | Tuyaux de vapeur

Tuyau industriel polyvalent pour la vapeur saturée et l'eau chaude.

Tuyau de radiateur FKD-R | Tuyaux pour radiateur
consulté
Acheté
Tuyau de radiateur FKD-R

Semperit | Tuyaux pour radiateur

Tuyau de radiateur pour conduites d'eau de refroidissement de moteurs à combustion présentant une bonne aptitude au vieillissement en présence d'eau chaude, d'air chaud ainsi que d'antigels du commerce dans des concentrations normales.

Tuyau pour camion de collecte du lait LME Milkyline | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
consulté
Acheté
Tuyau pour camion de collecte du lait LME Milkyline

Semperit | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

Tuyau d'aspiration et de pression en spirale très flexible pour le chargement et le déchargement des camions de collecte de lait, mais également pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons pour le transfert de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Tuyau pour produits alimentaires LM4S-SF 1500, avec spirale | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
consulté
Acheté
Tuyau pour produits alimentaires LM4S-SF 1500, avec spirale

Semperit | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

Tuyau spiralé flexible pour l'aspiration et la pression pour le chargement et le déchargement de produits agro-alimentaires gras, utilisable pour les huiles et les graisses animales et végétales, pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons pour le transfert de...

Tuyau pour boissons LM1 EPDM Kellermeister, sans spirale | Tuyaux pour boissons
consulté
Acheté
Tuyau pour boissons LM1 EPDM Kellermeister, sans spirale

Semperit | Tuyaux pour boissons

Tuyau flexible approprié aux contraintes de l'aspiration et de la compression dans l'industrie agro-alimentaire et l'industrie des boissons pour faire passer des boissons alcoolisées (max. 40 % en vol.) et non alcoolisées ainsi que des produits alimentaires exempts de graisses et...

Tuyau de vapeur pour laiterie LM3 | Tuyaux de vapeur pour laiteries
consulté
Acheté
Tuyau de vapeur pour laiterie LM3

Semperit | Tuyaux de vapeur pour laiteries

Tuyau spécial de haute qualité pour le nettoyage à la vapeur, à l'eau chaude et à l'eau froide. Egalement approprié pour le transport de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses animales et végétales.

Tuyau de vapeur pour laiterie LMD-NBR | Tuyaux de vapeur pour laiteries
consulté
Acheté
Tuyau de vapeur pour laiterie LMD-NBR

Semperit | Tuyaux de vapeur pour laiteries

Tuyau spécial à usage universel, convient comme tuyau de nettoyage pour la vapeur, l'eau chaude et froide et pour le transport de lait et de produits laitiers.

Tuyau de chimie RESIST E EPDM | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau de chimie RESIST E EPDM

Semperit | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau de chimie selon DIN EN 12115 approprié aux sollicitations par aspiration et par compression pour le remplissage ou l'embouteillage dans l'industrie chimique et l'industrie extractive.

Tuyau de chimie RESIST U UPEL-P | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau de chimie RESIST U UPEL-P

Semperit | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau de sécurité chimique RESIST-UPEL-P avec revêtement conducteur noir en UPE, conforme à la norme EN 12115 et aux normes de sécurité les plus élevées, adapté au transport d'acides/de bases, de solutions aqueuses de sels, de composés organiques. L'âme a un coefficient de frotte...

Tuyau pour camion-citerne TM1 TANKMEISTER® | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne TM1 TANKMEISTER®

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huiles minérales très robuste pouvant être sollicité par aspiration et par compression, idéal pour le chargement et le déchargement de réservoirs, de véhicules- et bateaux-citernes avec des carburants sans plomb (EN 228:2008) présentant une concentration limite en oxyg...

Tuyau pour camion-citerne TMSL | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne TMSL

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huiles minérales extrêmement flexible et particulièrement robuste pour les contraintes d'aspiration et de pression pour le chargement et le déchargement de camions-citernes et de wagons-citernes ferroviaires avec des carburants sans plomb (EN 228:2008) avec une limite

Tuyau de ravitaillement d'avions TAPC | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de ravitaillement d'avions TAPC

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau de pression spécial selon ISO 1825 (précédemment EN 1361), approprié pour le ravitaillement d'avions et d'hélicoptères avec des carburants d'aviation.

Tuyau pour huile minérale TU25 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile minérale TU25

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau en caoutchouc flexible et polyvalent pour les huiles techniques, les carburants sans plomb E5 et  E10 (EN 228:2017), le diesel B7 (EN 590:2017) avec une teneur maximale en composés aromatiques de 50 %, ainsi que l'eau et l'air comprimé.

Tuyau de distribution TEU/1360 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de distribution TEU/1360

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau de distribution pour le transport de tous les carburants sans plomb (EN 228:2008) disponibles dans les stations-service avec une limite d'oxygène conforme à EEC 85/536 et une teneur en aromatiques jusqu'à 50 %. Il peut également être utilisé pour les huiles techniques, les

Tuyau de frein FBD DIN 74310 | Tuyaux de freins
consulté
Acheté
Tuyau de frein FBD DIN 74310

Semperit | Tuyaux de freins

Tuyau de frein pour les installations de freinage à air comprimé d'automobiles et autres installations à air comprimé dans des véhicules à moteur ainsi que des véhicules à remorque.

Tuyau pour gaz propane GWPB | Tuyaux de gaz
consulté
Acheté
Tuyau pour gaz propane GWPB

Semperit | Tuyaux de gaz

Tuyau flexible pour le transport de gaz liquide (GPL), de mélanges de méthylacétylène et de propadiène (MPS) et de CNG. Egalement approprié au soudage et à la découpe.

Tuyau de soudage autogène GOX pour l'oxygène | Tuyaux de gaz
consulté
Acheté
Tuyau de soudage autogène GOX pour l'oxygène

Semperit | Tuyaux de gaz

Tuyau robuste, résistant à la pression pour travaux de soudage et de coupage autogène dans l'artisanat et l'industrie ainsi qu'en tant que conduite d'oxygène. Egalement approprié pour le soudage à l'arc sous gaz protecteur et pour des procédés similaires.

Affichage de 1-20 sur 29 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Markus Pfister
Markus Pfister
Responsable de la gamme tuyaux, armatures