Menu

Robinet de vidange à boisseau sphérique avec FM G, laiton nickelé

plus Robinets à tournant sphérique

imprimer
Robinet de vidange avec un filetage extérieur, étoile de centrage et raccord de tuyau 2/3.
Domaine d'application
  • eau, air comprimé, huile de chauffage et alcalis faibles

Données techniques
  • plage de températures eau
0 °C à +80 °C
  • plage de températures air
–15 °C à +110 °C

Matériau
  • corps en laiton, nickelé
  • bille en laiton, chromé dur
  • levier en acier, peint en rouge
  • raccord de tuyau en ABS, nickelé
  • joint de bille en PTFE
  • tige avec joint torique en NBR
  • raccord de tuyau avec bague d'étanchéité plate en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.