Menu

Robinet à boisseau sphérique à souder, 3 pièces, acier inoxydable

plus Robinets à tournant sphérique

imprimer
Robinet à boisseau sphérique à souder en 3 pièces selon DIN 3202 S13 en acier inoxydable, avec une plaque de bride selon ISO 5211 pour installation à propulsion direct.
Domaine d'application
  • industrie
  • systèmes de chauffage
  • circuits de l'eau
  • installations domestiques
  • installations chauffage urbain et solaires
  • Systèmes d'approvisionnement en eau municipaux

Avantages / Modèles
  • ISO-Top pour installation à propulsion direct selon ISO 5211
  • certificat antistatique selon ATEX Ex h IIC T4 Gb

Utilisations / Indications
  • Baulänge gem. DIN 3202/4-S13
  • ISO-Top gemäß ISO 5211
  • Zertifikat gem. ATEX Ex h IIC T4 Gb

Données techniques
  • filetage intérieur
selon ISO 228/1
  • longueur totale
selon DIN 3202/4-M 3
  • pression de fonctionnement
63 bar

Matériau
  • corps en acier inoxydable
  • joint d'étanchéité, rondelle de pression, garniture d'arbre en PTFE

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques