Menu
Filtrer les produits dans Pistolets de purge
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
dans Pistolets de purge
à la vue en listeà la vue en tuile
Pistolet de soufflage série 208 avec buse Star-Tips | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage
consulté
Acheté
Pistolet de soufflage série 208 avec buse Star-Tips

Cejn | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage

Pistolet de soufflage dosable de la série 208 avec tube de 90 mm et buse Star-Tip réduisant le bruit. Plusieurs positions de suspension sont possibles grâce au support modifié.

Pistolet de soufflage série 208 avec tube fixe | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage
consulté
Acheté
Pistolet de soufflage série 208 avec tube fixe

Cejn | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage

Pistolet de soufflage léger et robuste avec tube fixe de 90 mm et unité de soupape pour un débit élevé.

Pistolet de soufflage série 208 avec buse silencieux | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage
consulté
Acheté
Pistolet de soufflage série 208 avec buse silencieux

Cejn | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage

Pistolet de soufflage léger et robuste avec tube fixe de 90 mm, buse silencieuse et unité de soupape.

Pistolet de sécurité à air comprimé MultiFLOW, série 210 | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage
consulté
Acheté
Pistolet de sécurité à air comprimé MultiFLOW, série 210

Cejn | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage

Pistolet à air comprimé pour un débit optimal, réglable avec précision, et une forte puissance de soufflage. La buse permet un réglage entre un jet fin et un jet large pour le nettoyage de grandes surfaces.

Affichage de 1-4 sur 4 éléments.