Menu

Clapet antiretour 8 à 12 bar, avec FF, laiton

plus Clapets anti-retour

Imprimer
Robinetterie antiretour avec filetage intérieur des deux côtés, qui permet l'écoulement d'un milieu dans un seul sens. Le reflux est évité grâce à la fonction de soupape.
Domaine d'application
  • air, eau, huiles, solutions alcalines

Avantages / Modèles
  • fonctionne en toute position de montage
  • résistant à l'huile

Données techniques
  • plage de températures eau

0 °C à +90 °C

  • Plage de températures air

–20 °C à +100 °C


Matériau
  • corps en laiton chromé
  • cône de soupape en nylon
  • ressort de fermeture en acier inoxydable

Téléchargements